Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Spjw1204edr | AD4ZQN 44T539

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Spjw1204edr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZQN Μοντέλο: SPJW1204EDR ​​WKP35SΣταυρός: 44T539

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSISPJW1204EDR ​​WKP35S
Θραύση τσιπEDR
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
ΤσουγκράναΠτυχία 11
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Spjw1204edr | AD4ZQK 44T534 SPJW1204EDR ​​WAK15SPJW1204EDR ​​WAK15CVDWAK15Μαντεμένια€28.64
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKM Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Spjw1204edr | AD4ZQL 44T536 SPJW1204EDR ​​WKMSPJW1204EDR ​​WKMΟχι αλειμμένοςWKMΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι€21.41
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου WPM Spjw1204edr | AD4ZQP 44T540 SPJW1204EDR ​​WPMSPJW1204EDR ​​WPMΟχι αλειμμένοςWPMΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι€21.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Spjw1204edr
€30.50 /μονάδα