Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJZ 44T271

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1003m0t-a27

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZJZ Μοντέλο: RDMX1003M0T-A27 WKP35SΣταυρός: 44T271

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIRDMX1003M0T-A27 WKP35S
Θραύση τσιπA27
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.285 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςγύρος
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.197 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)0.23
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJY 44T269 RDMX1003M0T-A27 WKP25SRDMX1003M0T-A27 WKP25SWKP25S0.285 "0.125 "0.197 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€15.51
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKB 44T275 RDMX12T3M0T-A27 WKP25SRDMX12T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.156 "0.236 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€17.93
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKC 44T277 RDMX12T3M0T-A27 WKP35SRDMX12T3M0T-A27 WKP35SWKP35S0.331 "0.156 "0.236 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€17.93
WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKE 44T280 RDMX1604M0T-A27 WKP25SRDMX1604M0T-A27 WKP25SWKP25S0.425 "0.187 "0.315 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€27.33
WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKF 44T282 RDMX1604M0T-A27 WKP35SRDMX1604M0T-A27 WKP35SWKP35S0.425 "0.187 "0.315 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€27.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdm x 1003m0t-a27
€15.61 /μονάδα