Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt0803m0-d57 | AD4ZHZ 44T196

WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt0803m0-d57

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZHZ Μοντέλο: RDMT0803M0-D57 WKP35SΣταυρός: 44T196

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIRDMT0803M0-D57 WKP35S
Θραύση τσιπD57
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.315 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςγύρος
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.157 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.18
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJA 44T203 RDMT10T3M0-D57 WKP25SRDMT10T3M0-D57 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€18.22
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJB 44T205 RDMT10T3M0-D57 WKP35SRDMT10T3M0-D57 WKP35SWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€18.70
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJC 44T211 RDMT1204M0-D57 WKP25SRDMT1204M0-D57 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€21.04
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJD 44T213 RDMT1204M0-D57 WKP35SRDMT1204M0-D57 WKP35SWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€22.34
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJE 44T219 RDMT1605M0-D57 WKP25SRDMT1605M0-D57 WKP25SWKP25S0.425 "0.219 "0.315 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€29.30
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJF 44T221 RDMT1605M0-D57 WKP35SRDMT1605M0-D57 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€30.06
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt2006m0-d57 | AD4ZJG 44T227 RDMT2006M0-D57 WKP25SRDMT2006M0-D57 WKP25SWKP25S0.787 "0.25 "0.394 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€37.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdmt0803m0-d57
€16.83 /μονάδα