APPROVED VENDOR Καλύμματα καλύμματος παλέτας


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημί / Μαύρο , Ραφή: Ραμμένα , Πάχος: 12 χλμ.
ΣτυλΜοντέλοΤελικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ZRT8
36W x 48L x 48 "Υ€27.10
A
3ZRT9
36W x 48L x 72 "Υ€36.44
A
3ZRU1
48W x 48L x 48 "Υ€32.67
A
3ZRU2
48W x 48L x 72 "Υ€45.54

Καλύμματα καλύμματος παλέτας

Τα μουσαμάδες κάλυψης παλετών χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση παλετών ή χαρτοκιβωτίων και την κάλυψη σχάρας και επίπλων. Αυτά τα μουσαμάδες διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής και χαμηλής πυκνότητας για ευελιξία και υψηλή αντοχή σε κρούση. Αυτά τα μουσαμάδες κάλυψης παλετών 5 όψεων παρέχουν προστασία από τις ακτίνες UV, το ωίδιο και τη φθορά, την υγρασία και τη σκόνη. Είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενους ιμάντες από νάιλον ενσωματωμένους με κλιπ πόρπης για το σφίξιμο του μουσαμά γύρω από την παλέτα για να διασφαλιστεί η ασφαλής εφαρμογή. Περιλαμβάνουν επίσης μια ενσωματωμένη θήκη εγγράφων που παρέχει εύκολη αποθήκευση για σημαντικές γραφειοκρατικές εργασίες και φορτωτικούς λογαριασμούς. Διατίθενται παραλλαγές σε ασημί και μαύρο χρώμα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;