Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MXA Μοντέλο: RCGT0502M0-PF5 WS10Cross Ref: 30FP26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSIN / A
Θραύση τσιπPF5
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
Βαθμόςws10
Εγγεγραμμένος κύκλος3 / 16 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςγύρος
Εισαγωγή μεγέθους5
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Αριθμός ISORCGT0502M0-PF5WS10
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρωνΜεταβλητός
ΤσουγκράναΘετικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 7
ΣτυλRCGT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΚωδικός ANSIΑριθμός ANSIΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΤιμή
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 Carbide Turning Insert Ccmt 5/8 Inch | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "Καρβίδιο80 βαθμούς διαμάντι5 / 8 "0.219 "€39.28
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Cnma 1/2 ίντσας | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "Καρβίδιο80 βαθμούς διαμάντι1 / 2 "0.187 "€23.01
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 Τορνευτικό ένθετο καρβιδίου Αλουμίνιο | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1-N / A5 / 16 "Καρβίδιογύρος80.125 "€7.11
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "Καρβίδιογύρος60.25 "€50.18
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "Καρβίδιογύρος90.312 "€50.18
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-ΜΜ21 / 2 "ΚαρβίδιοΤετράγωνα120.187 "€23.89
WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MZC 30FR35 SNMG120412-NRT WS10ws10-SNMG433-NRT1 / 2 "ΚαρβίδιοΤετράγωνα120.187 "€17.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας
€12.81 /μονάδα