MOODY TOOL Λεπίδα κατσαβιδιών ακριβείας


Φίλτρα
Τύπος λεπίδας: JIS-Τύπος S , Συνολικό μήκος: 1.8 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
49-8071
2"€17.26
A
49-8072
2.5 "€16.38
A
49-8073
3"€17.98

Λεπίδα κατσαβιδιών ακριβείας

Η Moody Tools προσφέρει μια ευρεία γκάμα ανταλλακτικών λεπίδων υψηλής ποιότητας για κατσαβίδια ακριβείας. Αυτές οι ανταλλακτικές λεπίδες JIS Type-S είναι κατασκευασμένες από χάλυβα και χωρούν εύκολα σε λαβές από χάλυβα, μαγνητικές, μίνι πλαστικές και λαβές τύπου τσοκ. Αυτές οι ανταλλακτικές λεπίδες διατίθενται σε συνολικό μήκος 1.8 ίντσες (4.57 cm) και προσφέρονται σε τρεις επιλογές μεγέθους: 2.0 mm, 2.5 mm και 3.0 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;