Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B200 Carbide End Mill 10mm 4 Flutes Corner Radius Single End Cc | AG6DPB 35RH77

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B200 Μύλος καρβιδίου 10mm 4 φλάουτα Γωνιακή ακτίνα Μονό άκρο Cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DPB Μοντέλο: MC326-10.0A4B200Cross Ref: 35RH77

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.07 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςWK40TF
Γωνία HelixΠτυχία 50
Μήκος κοπής55 / 64 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.10mm
Λαιμός Ντία.0.40mm
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 53 / 64 "
Σανκ Ντία.25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.21
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίνα γωνίαςφινίρισμαΣανκ Ντία.ΒαθμόςΓωνία HelixΜήκος κοπήςΛαιμός Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC Carbide End Mill Tialn 3-11/64 Inch Diameter | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TFΠτυχία 501 / 2 "0.12mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC Carbide End Mill Tialn 4-46/64 Inch Diameter | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TFΠτυχία 505 / 8 "0.18mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC Carbide End Mill Tialn 9-1/2 Inch Διάμετρος | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TFΠτυχία 507 / 8 "0.36mm€131.93
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 Carbide End Mill Tialn 12-45/64 Inch Diameter | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TFΠτυχία 501"0.50mm€182.34
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 Carbide End Mill Tialn 6-29/64 Inch Diameter | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TFΠτυχία 503 / 4 "0.25mm€89.64
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Carbide End Mill Tialn 19-1/2 Inch Διάμετρος | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TFΠτυχία 501.5 "0.75mm€406.27
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 Carbide End Mill Tialn 19-1/2 Inch Διάμετρος | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TFΠτυχία 501.5 "0.75mm€406.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B200 Μύλος καρβιδίου 10mm 4 φλάουτα Γωνιακή ακτίνα Μονό άκρο Cc
€137.25 /μονάδα