Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS H8095919-5-25 Solid Carbide End Mill 0.2mm Diameter 3.94mm Length | AG3ALD 32PX58

WALTER TOOLS H8095919-5-25 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 0.2 mm Διάμετρος 3.94 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ALD Μοντέλο: H8095919-5-25Σταυρός: 32PX58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€206.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας2.50mm
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής0.2mm
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.0.20mm
Λαιμός Ντία.0.19mm
Μήκος λαιμού3.94mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.94mm
Σανκ Ντία.0.24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.4
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.5
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λαιμούΑκτίνα γωνίαςΤύπος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τύπος διάστασηςφινίρισμαΤιμή
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/2 ίντσας Διάμετρος 3 ίντσες Μήκος | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Μη κέντρο63"1 / 2 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€54.74
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/4 ίντσας διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Μη κέντρο62.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€23.77
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/8 ίντσας διάμετρος 4 αυλοί | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Μη κέντρο42.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€83.09
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/16 ίντσες Διάμετρος 5 αυλοί | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Μη κέντρο52.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€86.14
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/8 ίντσας διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Μη κέντρο63"3 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€40.36
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Μύλος στερεού καρβιδίου 5/16 ίντσες Διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Μη κέντρο63"3 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€31.04
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 5/8 ίντσες Διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Μη κέντρο63.5 "5 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€89.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS H8095919-5-25 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 0.2 mm Διάμετρος 3.94 mm Μήκος
€206.54 /μονάδα