Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Φρέζα F4253ubn26102z0513r | AD6DJZ 44W553

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Φρέζα F4253ubn26102z0513r

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DJZ Μοντέλο: F4253.UBN26.102.Z05.13RCross Ref: 44W553
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
€2,053.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.25 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.5 "
Διάμετρος5"
Εισαγωγή βίδαςFS2079 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4253.UBN26.102.Z05.13R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων12
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Φρέζα F4253ubn26102z0513r
€2,053.50 /μονάδα