Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexable Φρέζα F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765

WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexable φρέζα F4238n8050z0371

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DTL Μοντέλο: F4238.N8.050.Z03.71Cross Ref: 44W765

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,831.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής3.346 "
Διάμετρος2.48 "
Εισαγωγή βίδαςFS1453 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4238.N8.050.Z03.71
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων24
Συνολικό μήκος5.354 "
Σανκ Ντία.NCT 80 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.871
Ύψος πλοίου (cm)20.02
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.82
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexable Φρέζα F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.15€2,331.80
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexable Φρέζα F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "€2,333.14
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexable Φρέζα F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "€3,805.74
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexable Φρέζα F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.15€4,936.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexable φρέζα F4238n8050z0371
€2,831.99 /μονάδα