Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Indexable Μυλοκόπτης F4153bn40200z0908r | AD6DRJ 44W735

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Ευρετήριο Μυλοκόφτη F4153bn40200z0908r

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DRJ Μοντέλο: F4153.BN40.200.Z09.08RCross Ref: 44W735
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
€3,683.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.063 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος3.937 "
Εισαγωγή βίδαςFS2080 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4153.BN40.200.Z09.08R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων10
Συνολικό μήκος1.968 "
Σανκ Ντία.1.575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "€1,867.07
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "€2,218.49
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€2,930.68
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€3,348.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4153.BN40.200.Z09.08R Ευρετήριο Μυλοκόφτη F4153bn40200z0908r
€3,683.18 /μονάδα