Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b32100z0506

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DDP Μοντέλο: F4153.B32.100.Z05.06Cross Ref: 44W339
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
€1,867.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.575 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.236 "
Διάμετρος4.921 "
Εισαγωγή βίδαςFS2077 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4153.B32.100.Z05.06
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων12
Συνολικό μήκος0.433 "
Σανκ Ντία.1.26

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)12.52
Πλάτος πλοίου (cm)12.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Indexable Μυλοκόπτης F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "€2,218.49
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€2,930.68
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€3,348.10
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.08 Indexable Μυλοκόπτης F4153b32100z0508 | AD6DDU 44W343 F4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.08120.393 "€1,867.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F4153b32100z0506
€1,867.07 /μονάδα