Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexable Φρέζα F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexable φρέζα F4138n6040z0354

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DAR Μοντέλο: F4138.N6.040.Z03.54Cross Ref: 44W261
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
€2,478.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή0.63 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής1.299 "
Διάμετρος1.575 "
Εισαγωγή βίδαςFS1457 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4138.N6.040.Z03.54
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων9
Συνολικό μήκος2.165 "
Σανκ Ντία.2.48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)4.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indexable Φρέζα F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259 F4138.S4.040.Z03.542.559 "F4138.S4.040.Z03.54184.724 "SK50 AD / B€2,085.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexable φρέζα F4138n6040z0354
€2,478.38 /μονάδα