Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indexable Μυλοκόπτης F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Ευρετήριο Μυλοκόφτη F4053bn27100z0504r

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DRP Μοντέλο: F4053.BN27.100.Z05.04RCross Ref: 44W740
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
€2,053.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.26 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.157 "
Διάμετρος4.921 "
Εισαγωγή βίδαςFS2076 Torx 6 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4053.BN27.100.Z05.04R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων12
Συνολικό μήκος1.968 "
Σανκ Ντία.1.063

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)12.52
Πλάτος πλοίου (cm)12.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indexable Μυλοκόπτης F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "€1,530.93
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Indexable Μυλοκόπτης F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "€1,829.06
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Indexable Μυλοκόπτης F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,174.08
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Indexable Μυλοκόπτης F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "€2,872.39
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Indexable Μυλοκόπτης F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RΤ14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€1,703.23
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Indexable Μυλοκόφτης F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "€2,465.65
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indexable Μυλοκόφτης F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,223.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Ευρετήριο Μυλοκόφτη F4053bn27100z0504r
€2,053.50 /μονάδα