WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexable Μυλοκόπτης F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexable Μυλοκόπτης F4045b40125z1804

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DWN Μοντέλο: F4045.B40.125.Z18.04Cross Ref: 44W850

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,066.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.575 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.157 "
Διάμετρος6.299 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΧάλυβας, χυτοσίδηρος
ΟνοματολογίαF4045.B40.125.Z18.04
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων22
Συνολικό μήκος2.48 "
Σανκ Ντία.1.575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5935
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΔιάμετροςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexable Μυλοκόπτης F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.063€1,824.10
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indexable Μυλοκόπτης F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.063€2,166.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexable Μυλοκόπτης F4045b40125z1804
€3,066.07 /μονάδα