Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexable Mill Cutter F4041ut36038z0313

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CWB Μοντέλο: F4041.UT36.038.Z03.13Cross Ref: 44W128
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
€690.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.512 "
Διάμετρος1.5 "
Εισαγωγή βίδαςFS1458 Torx 15IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4041.UT36.038.Z03.13
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων3
Συνολικό μήκος1.574 "
Σανκ Ντία.1.417 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)4.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13Τ36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€690.70
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€974.64
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,059.40
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€694.69
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,483.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexable Mill Cutter F4041ut36038z0313
€690.70 /μονάδα