VESTIL Εγχειρίδιο σειράς MWP και DC Work Positioners


Φίλτρα
Caster Dia .: 3" , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Τύπος Caster: 2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Περιλαμβάνει: (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί φόρτωσης και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί διεύθυνσης με ολικό κλείδωμα , Μέγιστη. Υψος: 59 " , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 60 " , Min. Ύψος πλατφόρμας: 5" , Αριθμός τροχών: 4 , Μήκος πλατφόρμας: 18.5 " , Εύρος υπηρεσιών: 5"
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MWP-330-DC
23.62 "ΜπλεΑτσάλι70.5 "35.4 "Ατσάλι23.63 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€2,939.50
RFQ
B
MWP-550-DC
23.62 "ΜπλεΑτσάλι79.5 "35.5 "Ατσάλι23.63 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€3,555.07
RFQ
C
MWP-440-M-SS
24.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι76 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλι24.5 "Χειροκίνητο€5,565.31
RFQ
D
MWP-330-DC-SS
24.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι71 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλι24.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€8,493.34
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;