VESTIL MWP-550-DC DC Powered Lightweight Lift, 550 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EHE Μοντέλο: MWP-550-DC
€3,555.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
Μέγεθος της μπαταρίας16
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος79.5 "
Μήκος35.5 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
Χαμηλό ύψος5 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος67 "
Ελάχ. Υψος5.25 "
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας18.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.63 "
Power(2) 12V AGM
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος67 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL MWP-330-DC DC Powered Lightweight Lift, 330 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHA MWP-330-DC23.62 "ΜπλεΑτσάλι70.5 "35.4 "Ατσάλι23.63 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€2,939.50
RFQ
VESTIL MWP-330-DC-SS DC Powered Lightweight Lift, 330 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHB MWP-330-DC-SS24.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι71 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλι24.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€8,493.34
RFQ
VESTIL MWP-440-M-SS Χειροκίνητη ελαφριά ανύψωση, 440 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHC MWP-440-M-SS24.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι76 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλι24.5 "Χειροκίνητο€5,565.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MWP-550-DC DC Powered Lightweight Lift, 550 Lb. Χωρητικότητα
€3,555.07 /μονάδα