VESTIL MWP-330-DC-SS Ελαφρύς ανελκυστήρας DC Powered, 330 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EHB Μοντέλο: MWP-330-DC-SS
€8,493.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
Μέγεθος της μπαταρίας10
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος71 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου330 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος60 "
Ελάχ. Υψος5"
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας18.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας24.5 "
Power(2) 12V AGM
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος60 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Εύρος εξυπηρέτησης5"
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL MWP-330-DC DC Powered Lightweight Lift, 330 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHA MWP-330-DC23.62 "ΜπλεΑτσάλι70.5 "35.4 "Ατσάλι23.63 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€2,939.50
RFQ
VESTIL MWP-440-M-SS Χειροκίνητη ελαφριά ανύψωση, 440 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHC MWP-440-M-SS24.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι76 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλι24.5 "Χειροκίνητο€5,565.31
RFQ
VESTIL MWP-550-DC DC Powered Lightweight Lift, 550 Lb. Χωρητικότητα | CE3EHE MWP-550-DC23.62 "ΜπλεΑτσάλι79.5 "35.5 "Ατσάλι23.63 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€3,555.07
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MWP-330-DC-SS Ελαφρύς ανελκυστήρας DC Powered, 330 Lb. Χωρητικότητα
€8,493.34 /μονάδα