Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexable Mill Cutter F4041ub38102z0813

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DQY Μοντέλο: F4041.UB38.102.Z08.13Cross Ref: 44W724
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
€1,483.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.5 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.591 "
Διάμετρος4"
Εισαγωγή βίδαςFS1453 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4041.UB38.102.Z08.13
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων5
Συνολικό μήκος2.48 "
Σανκ Ντία.1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.168
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13Τ36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€690.70
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€690.70
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€974.64
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexable Μυλοκόπτης F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,059.40
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indexable Μυλοκόφτης F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€694.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexable Mill Cutter F4041ub38102z0813
€1,483.57 /μονάδα