WALTER TOOLS F4041.UB38.152.Z08.13 Indexable Face Mill, 6 Inch Max. Διάμετρος κοπής | CU8JTQ 56MU51

WALTER TOOLS F4041.UB38.152.Z08.13 Indexable Face Mill, 6 Inch Max. Διάμετρος κοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU8JTQ Μοντέλο: F4041.UB38.152.Z08.13Cross Ref: 56MU51

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,978.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετήριο μύλος προσώπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0764
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Ευρετηριαζόμενος Τετράγωνος Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Διάμετρος κοπής, βίδα, T36 Μέγεθος σύνδεσης | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Μύλος Square End€930.80
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Ευρετήριο Τετράγωνο Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Διάμετρος κοπής, βίδα, T36 Μέγεθος σύνδεσης | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Μύλος Square End€933.36
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Ευρετηριαζόμενος Τετράγωνος Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Διάμετρος κοπής, βίδα, T36 Μέγεθος σύνδεσης | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Μύλος Square End€863.82
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Ευρετήριο Τετράγωνο Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Διάμετρος κοπής, βίδα, T36 Μέγεθος σύνδεσης | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Μύλος Square End€756.55
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Ευρετηριαζόμενος Τετράγωνος Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Διάμετρος κοπής, βίδα, T36 Μέγεθος σύνδεσης | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Μύλος Square End€720.33
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Indexable Square End Mill, 1 1/2 Inch Max. Διάμετρος κοπής, ευθεία, 1-1/4 ίντσας κορμού | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LΜύλος Square End€1,072.16
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Ευρετηριαζόμενος Τετράγωνος Μύλος, 1 1/2 ίντσα Μέγ. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Μύλος Square End€621.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UB38.152.Z08.13 Indexable Face Mill, 6 Inch Max. Διάμετρος κοπής
€1,978.44 /μονάδα