Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZGV 49L881

WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZGV Μοντέλο: F2482TMS-4.5Σταυρός: 49L881
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
€294.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.177 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTMS
Μήκος αυλακιού12mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2482
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος75mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.4mm
Μέγεθος4.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.4
Μήκος πλοίου (cm)8.31
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 Carbide | AF8QHF 29FP72 A6181TFT-4.56mmΔεξί χέριTFP - TiNAl24mmK30FA618174mmΠτυχία 150€159.04
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 180 Carbide | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmΔεξί χέριTFT - TiNAl16mmK30FA719166mmΠτυχία 180€168.21
WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6YYW 49L696 F2481-4.53.4mmΑριστερό χέριΟχι αλειμμένος12mmHigh-PerformanceF248175mmΠτυχία 140€271.57
WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZBM 49L758 F2481TMS-4.53.4mmΑριστερό χέριTMS12mmHigh-PerformanceF248175mmΠτυχία 140€324.62
WALTER TOOLS F2482-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος12mmHigh-PerformanceF248275mmΠτυχία 140€246.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide
€294.97 /μονάδα