PARKER Φίλτρο / ρυθμιστής


Φίλτρα
Εύρος ρύθμισης: 0 έως 125 psi , Υλικό μπολ: Die Cast Ψευδάργυρος , Τύπος αποστράγγισης: Χειροκίνητο , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 micron , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 175 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος μπολΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
06E34B18AC
4.4 ουγκιά61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€319.50
A
07E34B18AC
7.2 ουγκιά90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€382.02
A
07E44B18AC
7.2 ουγκιά90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€382.02

Φίλτρο / ρυθμιστής

Οι μονάδες φίλτρου / ρυθμιστή σειράς Parker 6E συνδυάζουν ένα φίλτρο αέρα και ρυθμιστή και αφαιρούν τα σωματίδια από τον πεπιεσμένο αέρα, παρέχοντας ελεγχόμενη και σταθερή πίεση ροής αέρα. Αυτές οι μονάδες συνδυασμού φίλτρου-ρυθμιστή διαθέτουν ένα σώμα χυτού ψευδαργύρου με στοιχείο φιλτραρίσματος πολυαιθυλενίου υψηλής απόδοσης για αντοχή σε κρούσεις και αιώρηση ρύπων έως και 5 μικρά. Έχουν σχεδιαστεί με διαχωριστικά και θήκες θωράκισης για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό της υγρασίας από τον πεπιεσμένο αέρα και ρυθμίζουν τις διακυμάνσεις στις εσωτερικές πιέσεις έως 250 psi, διατηρώντας έτσι την ομαλή και σταθερή ροή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μονάδων φίλτρου / ρυθμιστή σε μεγέθη δοχείου 4.4 & 7.2 ουγκιές Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;