Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 07E44B18AC Φίλτρο / Ρυθμιστής, Μέγεθος - 3/4 ίντσες NPT, Μέγιστη ροή - 90 CFM | AB6KGN 21U821

PARKER 07E44B18AC Φίλτρο / Ρυθμιστής, Μέγεθος - 3/4 ίντσες NPT, Μέγιστη ροή - 90 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGN Μοντέλο: 07E44B18ACCross Ref: 21U821

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€382.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ7.2 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος11.76 "
συνολικό πλάτος3.24 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμιστής φίλτρου σειράς 07E που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ταχύτητας και της ακρίβειας της ροής του υγρού και για τον καθαρισμό του αέρα που διέρχεται από τον συμπιεστή
    • Εξαιρετική απόδοση αφαίρεσης νερού και διαθέτει κυλιόμενο διάφραγμα για αντοχή
    • Προσφέρει γρήγορη και ακριβή ρύθμιση πίεσης ανεξάρτητα από την μεταβαλλόμενη πίεση εισόδου ή ροής
    • Αξιολόγηση μικρού - 5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 06E34B18AC Φίλτρο / ρυθμιστής 10.38 ίντσες H 2.81 ίντσες πλάτος | AB6KFQ 21U799 06E34B18AC4.4 ουγκιά61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€319.50
PARKER 07E34B18AC Φίλτρο / ρυθμιστής 11.76 ίντσες H 3.24 ίντσες πλάτος | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 ουγκιά90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€382.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 07E44B18AC Φίλτρο / Ρυθμιστής, Μέγεθος - 3/4 ίντσες NPT, Μέγιστη ροή - 90 CFM
€382.02 /μονάδα