Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2481-9 Jobber Drill 9mm Carbide | AG6ZAA 49L724

WALTER TOOLS F2481-9 Jobber Drill 9mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZAA Μοντέλο: F2481-9Σταυρός: 49L724

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€379.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.354 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού20mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2481
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος100mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.7mm
Μέγεθος9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.8
Μήκος πλοίου (cm)11.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.8
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 Carbide | AF8QDH 29FN47 A3486TIP-910mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN91mmK30FA3486133mmΠτυχία 130€608.21
WALTER TOOLS A3487-9 Jobber Drill 9mm 120 Carbide | AF8QDU 29FN59 A3487-910mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος91mmK20FA3487133mmΠτυχία 120€153.56
WALTER TOOLS A3586TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 Carbide | AF8QEW 29FN86 A3586TIP-910mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN91mmK30FA3586133mmΠτυχία 130€647.90
WALTER TOOLS A3687-9 Jobber Drill 9mm 120 Carbide | AF8QFN 29FP04 A3687-910mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος142mmK20FA3687184mmΠτυχία 120€207.90
WALTER TOOLS A6181TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 Carbide | AF8QJD 29FP93 A6181TFT-910mmΔεξί χέριTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mmΠτυχία 150€246.32
WALTER TOOLS A7191TFT-9 Jobber Drill 9mm 180 Carbide | AF8QPW 29FT86 A7191TFT-910mmΔεξί χέριTFT - TiNAl32mmK30FA719189mmΠτυχία 180€213.18
WALTER TOOLS K3281TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 Carbide | AF8QQP 29FV18 K3281TFT-912mmΔεξί χέριTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mmΠτυχία 150€205.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2481-9 Jobber Drill 9mm Carbide
€379.61 /μονάδα