Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2481-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6YZV 49L719

WALTER TOOLS F2481-8 Jobber Drill 8mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6YZV Μοντέλο: F2481-8Σταυρός: 49L719

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€325.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.315 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού16mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2481
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος100mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)11.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.7
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣανκ Ντία.φινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide | AF8PWB 29FN44 A3486TIP-8Πτυχία 130Δεξί χέρι0.315 "8mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3486€507.26
WALTER TOOLS A3586TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide | AF8QET 29FN83 A3586TIP-8Πτυχία 130Δεξί χέρι0.315 "10mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3586€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 Carbide | AF8QHZ 29FP89 A6181TFT-8Πτυχία 150Δεξί χέρι0.315 "8mmTFP - TiNAl41mmK30FA6181€208.07
WALTER TOOLS A7191TFT-8 Jobber Drill 8mm 180 Carbide | AF8QPR 29FT82 A7191TFT-8Πτυχία 180Δεξί χέρι0.315 "8mmTFT - TiNAl28mmK30FA7191€174.44
WALTER TOOLS K3281TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 Carbide | AF8QQM 29FV14 K3281TFT-8Πτυχία 150Δεξί χέρι0.314 "12mmTFT - TiNAl40mmK30FK3281€205.21
WALTER TOOLS F2481TMS-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6ZCL 49L780 F2481TMS-8Πτυχία 140Αριστερό χέρι0.315 "6mmTMS16mmHigh-PerformanceF2481€390.08
WALTER TOOLS F2482-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6ZFC 49L842 F2482-8Πτυχία 140Δεξί χέρι0.315 "7.2mmΟχι αλειμμένος16mmHigh-PerformanceF2482€296.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2481-8 Jobber Drill 8mm Carbide
€325.63 /μονάδα