Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indexable Φρέζα F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indexable φρέζα F2260b125z0811

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CAR Μοντέλο: F2260.B.125.Z08.11Cross Ref: 44V489
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
€2,529.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.575 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.433 "
Διάμετρος4.921 "
Εισαγωγή βίδαςFS1009 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2260.B.125.Z08.11
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων8
Συνολικό μήκος2.48 "
Σανκ Ντία.1.575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8115
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΔιάμετροςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indexable Φρέζα F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.362€3,559.71
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indexable Φρέζα F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.575€3,175.08
WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indexable Φρέζα F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490 F2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.26€2,007.84
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indexable Φρέζα F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.362€4,575.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indexable φρέζα F2260b125z0811
€2,529.57 /μονάδα