Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indexable Μυλοκόπτης F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747

WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indexable Mill Cutter F2239bt18025z0112

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CJM Μοντέλο: F2239B.T18.025.Z01.12Cross Ref: 44V747
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
€779.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.787 "
Διάμετρος0.984 "
Εισαγωγή βίδαςFS923 Torx 8
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2239B.T18.025.Z01.12
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων3
Συνολικό μήκος1.181 "
Σανκ Ντία.Τ18 "
Γαλλικό κλειδί TorxT18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)2.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.62
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Indexable Μυλοκόπτης F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "Τ14 "€771.83
WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indexable Μυλοκόπτης F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749 F2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx 15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "Τ22 "€815.98
WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indexable Μυλοκόπτης F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750 F2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 Torx 15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "Τ22 "€816.24
WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indexable Μυλοκόφτης F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751 F2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "Τ28 "€941.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indexable Mill Cutter F2239bt18025z0112
€779.66 /μονάδα