Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexable Φρέζα F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexable φρέζα F2239w032z0138

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CGA Μοντέλο: F2239.W.032.Z01.38Cross Ref: 44V669
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
€1,048.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής1.496 "
Διάμετρος1.26 "
Εισαγωγή βίδαςFS359 Torx 15
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2239.W.032.Z01.38
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων5
Συνολικό μήκος6.299 "
Σανκ Ντία.1.259 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)20.02
Μήκος πλοίου (cm)3.23
Πλάτος πλοίου (cm)3.23
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexable Φρέζα F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "€1,007.75
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indexable Φρέζα F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "€1,018.13
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexable Φρέζα F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "€1,127.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexable φρέζα F2239w032z0138
€1,048.20 /μονάδα