Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2139.U5.15.140.16 Indexable Milling Cutter F2139u51514016 | AD6CKY 44V805

WALTER TOOLS F2139.U5.15.140.16 Indexable φρέζα F2139u51514016

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CKY Μοντέλο: F2139.U5.15.140.16Cross Ref: 44V805

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€349.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.315 "
Διάμετρος0.625 "
Εισαγωγή βίδαςFS392 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2139.U5.15.140.16
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων1
Συνολικό μήκος5.511 "
Σανκ Ντία.0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)20.02
Μήκος πλοίου (cm)2.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.21
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Indexable Φρέζα F213951213010 | AD6CAY 44V503 F2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "€316.39
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 Indexable Φρέζα F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "€331.75
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 Indexable Φρέζα F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "€373.39
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 Indexable Φρέζα F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "€375.99
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 Indexable Φρέζα F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "€425.87
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 Indexable Φρέζα F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "€641.13
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 Indexable Φρέζα F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "€342.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2139.U5.15.140.16 Indexable φρέζα F2139u51514016
€349.94 /μονάδα