WALTER TOOLS F2010.B.200.Z12.06.R455M Indexable Face Mill, 8.3460 Inch Max. Διάμετρος κοπής, διάμετρος Arbor 2.3620 ιντσών | CU8JUX 56NA44

WALTER TOOLS F2010.B.200.Z12.06.R455M Indexable Face Mill, 8.3460 Inch Max. Διάμετρος κοπής, διάμετρος Arbor 2.3620 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU8JUX Μοντέλο: F2010.B.200.Z12.06.R455MCross Ref: 56NA44

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,068.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετήριο μύλος προσώπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6926
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΚοπή Dia.Τιμή
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indexable Face Mill F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,284.33
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,284.33
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,157.81
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€926.90
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,245.89
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,620.81
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€805.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2010.B.200.Z12.06.R455M Indexable Face Mill, 8.3460 Inch Max. Διάμετρος κοπής, διάμετρος Arbor 2.3620 ιντσών
€4,068.97 /μονάδα