Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YZR Μοντέλο: F5141.UB38.152.Z13.12Cross Ref: 35RG93

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,284.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετήριο μύλος προσώπου
Αριθμός ANSIF5141.UB38.152.Z13.12
Γωνία κοπήςΠτυχία 90
Κοπή Dia.6"
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
Βάθος κοπής0.472 "
Εισαγωγή βίδαςFS2081
Εισαγωγή μεγέθους1306
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων13
Συνολικό μήκος1.378 "
ΠίσσαΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί: FS2003

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΚοπή Dia.Τιμή
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indexable Face Mill F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,284.33
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,157.81
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€926.90
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,245.89
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,620.81
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€805.78
WALTER TOOLS M5130-063-B22-14-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Πλευρική γωνία κοπής | CU8HWV 56MX75 M5130-063-B22-14-05--€1,315.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312
€2,284.33 /μονάδα