Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS DC170-16-07.000A1-WJ30EJ Coolant Fed Drill DC1701607.000A1WJ30EJ | AH9PLZ 40TK60

WALTER TOOLS DC170-16-07.000A1-WJ30EJ Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1701607.000A1WJ30EJ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9PLZ Model: DC170-16-07.000A1-WJ30EJCross Ref: 40TK60

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€554.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2756
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7.00mm
φινίρισμαΤενικός
Μήκος αυλακιού124mm
ΒαθμόςWJ30EJ
Αριθμός λίσταςDC170-16-07.000A1-WJ30EJ
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος175mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8.00mm
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0832
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS A7595TTP-5 Carbide Drill 0.196 Size Solid Carbide | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969Μετρικός271mm-299mmΠτυχία 1406.00mm€1,206.15
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 Carbide Drill 0.216 Size Solid Carbide | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165Μετρικός298mm-334mmΠτυχία 1406.00mm€1,272.06
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN Carbide Drill 0.218 Size Solid Carbide | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Κλασματική ίντσα12.64 "-14.06 "Πτυχία 1306.00mm€1,272.00
WALTER TOOLS A7595TTP-6 Carbide Drill 0.236 Size Solid Carbide | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362Μετρικός321mm-357mmΠτυχία 1406.00mm€1,276.37
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Carbide Drill 0.24 Size Solid Carbide | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402Μετρικός353mm-389mmΠτυχία 1406.00mm€1,530.56
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN Carbide Drill 0.25 Size Solid Carbide | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Κλασματική ίντσα13.9 "-15.31 "Πτυχία 1306.00mm€1,534.52
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 Carbide Drill 0.255 Size Solid Carbide | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559Μετρικός353mm-389mmΠτυχία 1406.00mm€1,534.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-07.000A1-WJ30EJ Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1701607.000A1WJ30EJ
€554.73 /μονάδα