Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS D7061700-M5 Thread Forming Tap, Hss-E, Bright, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length | CU9HZZ 427X56

WALTER TOOLS D7061700-M5 Βρύση σχηματισμού νήματος, Hss-E, Bright, M5X0.8 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 13 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9HZZ Μοντέλο: D7061700-M5Σταυρός: 427Χ56
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
€98.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Βρύση, Χάλυβας υψηλής ταχύτητας, Ticn, Μήκος σπειρώματος 21 mm, Μήκος 102 mm | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Πατήστε€33.38
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Βρύση, Χάλυβας υψηλής ταχύτητας, Ticn, Μήκος νήματος 23 mm, Μήκος 110 mm | CU9HXN 428G23 EP2066746-Μ12Πατήστε€39.52
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Βρύση, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, κασσίτερος, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 20 mm Μήκος νήματος, 5 αυλοί | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Πατήστε€16.21
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Βρύση σχηματισμού νήματος, κοβάλτιο, κασσίτερος, 5/8-18 Μέγεθος κλωστής, μήκος κλωστής 1 1/8 ίντσας, δεξιό χέρι | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADΠατήστε το νήμα€247.71
WALTER TOOLS D70617-M10 Βρύση σχηματισμού νήματος, Hss-E, μαύρο οξείδιο, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 20 mm | CU9HZL 427X65 D70617-M10Πατήστε το νήμα€142.22
WALTER TOOLS D70617-M3.5 Βρύση σχηματισμού νήματος, Hss-E, μαύρο οξείδιο, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 11 mm | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Πατήστε το νήμα€101.21
WALTER TOOLS D70617-M3 Βρύση σχηματισμού νήματος, Hss-E, μαύρο οξείδιο, M3X0.5 Μέγεθος κλωστής, Μήκος νήματος 9 mm | CU9HZN 427X66 D70617-M3Πατήστε το νήμα€99.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS D7061700-M5 Βρύση σχηματισμού νήματος, Hss-E, Bright, M5X0.8 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 13 mm
€98.28 /μονάδα