Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MEY 28ME20

WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MEY Μοντέλο: CNMG090304-FP5 WPP20SCross Ref: 28ME20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICNMG321-FP5
Θραύση τσιπFP
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWPP20S
Εγγεγραμμένος κύκλος3 / 8 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους3 / 8 "
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Αριθμός ISOCNMG090304-FP5 WPP20S
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων8
Μύτη Radius0.016 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλCNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΒαθμόςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MEX 28ME19 CNMG090304-FP5 WPP10SCNMG321-FP5FPWPP10S0.016 "€13.28
WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MEZ 28ME21 CNMG090304-MP3 WPP10SCNMG321-MP3MPWPP10S0.016 "€13.41
WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MFA 28ME22 CNMG090304-MP3 WPP20SCNMG321-MP3MPWPP20S0.016 "€13.22
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MFB 28ME23 CNMG090308-FP5 WPP10SCNMG322-FP5FPWPP10S0.031 "€13.41
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσες | AF8MFC 28ME24 CNMG090308-FP5 WPP20SCNMG322-FP5FPWPP20S0.031 "€13.93
WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσες | AF8MFD 28ME25 CNMG090308-MP3 WPP10SCNMG322-MP3MPWPP10S0.031 "€12.57
WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας | AF8MFE 28ME26 CNMG090308-MP3 WPP20SCNMG322-MP3MPWPP20S0.031 "€12.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 3/8 ίντσας
€13.41 /μονάδα