Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 180 Carbide | AF8QPV 29FT85

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 180 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QPV Μοντέλο: A7191TFT-11/32INCross Ref: 29FT85

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€232.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.343 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTFT - TiNAl
Μήκος αυλακιού32mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA7191
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος89mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 180
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος8.731mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A6181TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 150 Carbide | AF8QJC 29FP92 A6181TFT-11 / 32INTFP - TiNAl47mmA6181103mmΠτυχία 150€226.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-11/32IN Jobber Drill 8.731mm 180 Carbide
€232.90 /μονάδα