Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Coolant Fed Drill 6.35mm 140 Carbide | AF8WWE 29HU02

WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Coolant Fed Drill 6.35mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8WWE Μοντέλο: A6785TFP-1/4INCross Ref: 29HU02

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€588.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTFP - TiNAl
Μήκος αυλακιού162mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος20mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8mm
Μέγεθος6.35mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0904
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8WVP 29HT87 A6785TFP-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα92mm134 mm6mm3.175mm€532.55
WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Coolant Fed Drill 3.5mm 140 Carbide | AF8WVQ 29HT88 A6785TFP-3.50.137 "Μετρικός92mm134 mm6mm3.5mm€498.68
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Coolant Fed Drill 3.969mm 140 Carbide | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Κλασματική ίντσα92mm134 mm6mm3.969mm€503.57
WALTER TOOLS A6785TFP-4 Coolant Fed Drill 4mm 140 Carbide | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "Μετρικός92mm134 mm6mm4mm€501.35
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Coolant Fed Drill 16mm 140 Carbide | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "Μετρικός352mm404mm16mm16mm€911.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Coolant Fed Drill 6.35mm 140 Carbide
€588.53 /μονάδα