Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6589DPP-13/64IN Coolant Fed Drill 5.159mm 140 Carbide | AF8XHK 29HW75

WALTER TOOLS A6589DPP-13/64IN Coolant Fed Drill 5.159mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XHK Μοντέλο: A6589DPP-13/64INCross Ref: 29HW75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€402.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.203 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαDPP - TiAlN + AlCrN
Μήκος αυλακιού83mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος121mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος5.159mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0418
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Coolant Fed Drill 8.1mm 140 Carbide | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "Μετρικός138mm180mm10mm8.1mm€554.61
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Coolant Fed Drill 8.2mm 140 Carbide | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "Μετρικός138mm180mm10mm8.2mm€561.29
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Coolant Fed Drill 8.3mm 140 Carbide | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "Μετρικός138mm180mm10mm8.3mm€567.24
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Coolant Fed Drill 8.4mm 140 Carbide | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "Μετρικός138mm180mm10mm8.4mm€554.61
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Coolant Fed Drill 8.5mm 140 Carbide | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "Μετρικός138mm180mm10mm8.5mm€561.29
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "Μετρικός54mm92mm6mm3"€402.49
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "Μετρικός54mm92mm6mm3.1mm€402.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-13/64IN Coolant Fed Drill 5.159mm 140 Carbide
€402.49 /μονάδα