Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QLU 29FT15

WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QLU Μοντέλο: A6489AMP-7/64INCross Ref: 29FT15
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
€240.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.109 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαAML - AlTiN
Μήκος αυλακιού1.25 "
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA6489
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος2 51 / 64 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.1 / 8 "
Μέγεθος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QCQ 29FN26 A3389AML-7 / 64IN15 / 16 "A33892.437 "€195.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide
€240.91 /μονάδα