LOUISVILLE Σκαλοπάτια από Fiberglass Series FS1500


Φίλτρα
Τύπος ANSI: IA , Χωρητικότητα φόρτωσης: 300 λίβρες , Υλικό: Fiberglass , Βάθος βήματος: 3" , Πέλμα: Μη γλιστρήσει
ΣτυλΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος πυθμέναΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS1504
28.875 "19.625 "4ft.3€178.89
B
FS1506
40.875 "22.625 "6ft.5€243.35
RFQ
C
FS1508
52.75 "25.625 "8ft.7€334.10
RFQ
D
FS1510
64.625 "28.625 "10ft.9€481.60
RFQ
E
FS1512
76.125 "31.625 "12ft.11€564.10

Σκαλοπάτια από Fiberglass Series FS1500

Οι σκάλες από υαλοβάμβακα της σειράς Louisville FS1500 παρέχουν μια ασφαλή και σταθερή πλατφόρμα για τους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση σε υπερυψωμένες περιοχές, να εκτελούν εργασίες όπως βαφή, επισκευές και εγκαταστάσεις και πρόσβαση σε ράφια ή εξοπλισμό. Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές, συντήρηση και βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται ασφαλής και στιβαρή υπερυψωμένη πλατφόρμα. Αυτές οι σκάλες διαθέτουν σύστημα απορρόφησης κρούσης Shox για να απορροφούν και να διαχέουν την ενέργεια κρούσης όταν ανεβαίνετε ή πατάτε τη σκάλα. Είναι εξοπλισμένα με πολλαπλές υποδοχές εργαλείων και μαγνήτες, επιτρέποντας στους χρήστες να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ενώ εργάζονται. Αυτές οι σκάλες έχουν σχέδιο σκαλοπατιού με διπλά πριτσίνια που ενισχύει τα σκαλοπάτια της σκάλας, ενισχύοντας την αντοχή και τη φέρουσα ικανότητα τους. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από fiberglass για μη αγώγιμο χαρακτήρα. Αυτές οι σκάλες είναι διαθέσιμες σε ύψη 4, 6, 8, 10 και 12 ποδιών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;