Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 Carbide | AF8QHM 29FP78

WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QHM Μοντέλο: A6181TFT-5.8Cross Ref: 29FP78
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
€174.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.228 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTFP - TiNAl
Μήκος αυλακιού28mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA6181
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος82mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 150
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος5.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide | AF8QDA 29FN35 A3486TIP-5.8ΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmA3486101mmΠτυχία 130€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 Carbide | AF8QEH 29FN74 A3586TIP-5.8ΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmA3586101mmΠτυχία 130€55.28
WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 180 Carbide | AF8QPE 29FT71 A7191TFT-5.8TFT - TiNAl21mmA719166mmΠτυχία 180€158.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 Carbide
€174.30 /μονάδα