Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3393TTP-1/2IN Coolant Fed Drill 12.7mm 140 Carbide | AF8UUA 29HE57

WALTER TOOLS A3393TTP-1/2IN Coolant Fed Drill 12.7mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8UUA Μοντέλο: A3393TTP-1/2INCross Ref: 29HE57

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€664.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.500 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTTP - TiNAl
Μήκος αυλακιού77mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος124mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.14mm
Μέγεθος12.7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1876
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Coolant Fed Drill 8mm 140 Carbide | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "Μετρικός53mm91mm8mm8€279.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Coolant Fed Drill 8.1mm 140 Carbide | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "Μετρικός61mm103mm10mm8.1mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Coolant Fed Drill 8.2mm 140 Carbide | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "Μετρικός61mm103mm10mm8.2mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Coolant Fed Drill 8.3mm 140 Carbide | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "Μετρικός61mm103mm10mm8.3mm€357.88
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Coolant Fed Drill 8.4mm 140 Carbide | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "Μετρικός61mm103mm10mm8.4mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Coolant Fed Drill 19.8mm 140 Carbide | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "Μετρικός101mm153mm20mm19.8mm€1,521.16
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Coolant Fed Drill 20mm 140 Carbide | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "Μετρικός101mm153mm20mm20mm€1,289.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-1/2IN Coolant Fed Drill 12.7mm 140 Carbide
€664.18 /μονάδα