Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3389DPL-3/4IN Coolant Fed Drill 19.05mm 140 Carbide | AF8UNG 29HD41

WALTER TOOLS A3389DPL-3/4IN Coolant Fed Drill 19.05mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8UNG Μοντέλο: A3389DPL-3/4INCross Ref: 29HD41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,258.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.750 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαDPL - TiAlN + AlCrN
Μήκος αυλακιού101mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος153mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.20mm
Μέγεθος19.05mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4702
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "Μετρικός28mm66mm6mm3"€248.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "Μετρικός28mm66mm6mm3.1mm€235.69
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα28mm66mm6mm3.175mm€252.26
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Coolant Fed Drill 3.2mm 140 Carbide | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "Μετρικός28mm66mm6mm3.2mm€248.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Coolant Fed Drill 3.3mm 140 Carbide | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "Μετρικός28mm66mm6mm3.3mm€278.87
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Coolant Fed Drill 3.4mm 140 Carbide | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "Μετρικός28mm66mm6mm3.4mm€233.64
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Coolant Fed Drill 3.5mm 140 Carbide | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "Μετρικός28mm66mm6mm3.5mm€249.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-3/4IN Coolant Fed Drill 19.05mm 140 Carbide
€1,258.11 /μονάδα