Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3382XPL-15.5 Coolant Fed Drill 15.5mm 140 Carbide | AF8UGH 29HA86

WALTER TOOLS A3382XPL-15.5 Τροφοδοτικό τρυπάνι ψυκτικού 15.5 mm 140 καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8UGH Μοντέλο: A3382XPL-15.5Σταυρός: 29HA86
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
€860.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.61 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαXPL - AlCrN
Μήκος αυλακιού83mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος133mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.16mm
Μέγεθος15.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 Coolant Fed Drill 4.2mm 140 Carbide | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36mm74mm6mm4.2mm€234.28
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 Coolant Fed Drill 4.5mm 140 Carbide | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36mm74mm6mm4.5mm€234.28
WALTER TOOLS A3382XPL-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28mm66mm6mm3"€245.42
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 Coolant Fed Drill 3.3mm 140 Carbide | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28mm66mm6mm3.3mm€235.69
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Coolant Fed Drill 3.5mm 140 Carbide | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137 "28mm66mm6mm3.5mm€233.64
WALTER TOOLS A3382XPL-4 Coolant Fed Drill 4mm 140 Carbide | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157 "36mm74mm6mm4mm€234.28
WALTER TOOLS A3382XPL-5 Coolant Fed Drill 5mm 140 Carbide | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196 "44mm82mm6mm5"€233.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3382XPL-15.5 Τροφοδοτικό τρυπάνι ψυκτικού 15.5 mm 140 καρβίδιο
€860.27 /μονάδα