Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A32T-DDUNL11 Σφιγκτήρας κορυφαίας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9MEM 30EP04

WALTER TOOLS A32T-DDUNL11 Σφιγκτήρας κορυφαίας ράβδου τρυπήματος με ευρετηρίαση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MEM Μοντέλο: A32T-DDUNL11Cross Ref: 30EP04

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€516.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετή βαρετή γραμμή
Αριθμός ANSIA32T-DDUNL11
Μπαρ Ντία.1.260 "
Τύπος αιχμής-6 βαθμοί
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Γωνία μολύβδουΠτυχία 93
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
Ελάχ. Οπή1.575 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας κορυφής και οπών
Συνολικό μήκος11.811 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Στυλ93 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό μέσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6785
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)31.39
Πλάτος πλοίου (cm)5
Κωδικός ΕΣ8209000030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕισαγωγή σχήματοςΓωνία μολύβδουΑριστερό / δεξί χέριΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
WALTER TOOLS A12S-DTFNR3 Σφιγκτήρας κορυφαίας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LLQ 30EM09 A12S-DTFNR3A12S-DTFNR3ΤριγωνικόςΠτυχία 90Δεξί1.024 "9.842 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€455.06
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A16T-DWLNR4 Ευρετηριάζουσα βαρετή ράβδο πάνω και σφιγκτήρα οπής | AF9LLV 30EM77 A16T-DWLNR4A16T-DWLNR4TrigonΠτυχία 95Δεξί1.299 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€494.31
WALTER TOOLS A24T-DCLNL4 Indexable Boring Bar Top And Hole Clamp | AF9LMC 30EN49 A24T-DCLNL4A24T-DCLNL4ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Αριστερό1.76 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€667.08
WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 Σφιγκτήρας κορυφαίας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LWY 30EM08 A12S-DTFNL3A12S-DTFNL3ΤριγωνικόςΠτυχία 90Αριστερό1.024 "9.842 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€455.06
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A16T-DCLNL4 Ευρετηριαστική βαρετή ράβδο επάνω και σφιγκτήρας οπής | AF9LZA 30EM63 A16T-DCLNL4A16T-DCLNL4ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Αριστερό1.28 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€494.31
WALTER TOOLS A16T-DCLNR4 Indexable Boring Bar Top And Hole Clamp | AF9LZB 30EM65 A16T-DCLNR4A16T-DCLNR4ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Δεξί1.28 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€494.31
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A16T-DDUNL4 Ευρετηριαστική βαρετή ράβδο επάνω και σφιγκτήρας τρύπας | AF9LZC 30EM67 A16T-DDUNL4A16T-DDUNL4ΔιαμάντιΠτυχία 93Αριστερό1.5 "11.811 "93 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€494.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A32T-DDUNL11 Σφιγκτήρας κορυφαίας ράβδου τρυπήματος με ευρετηρίαση
€516.11 /μονάδα