Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 Coolant Fed Drill 5.2mm 140 Carbide | AF8VWU 29HL61

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 Coolant Fed Drill 5.2mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8VWU Μοντέλο: A3293TTP-5.2Cross Ref: 29HL61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€188.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.204 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTTP - TiNAl
Μήκος αυλακιού28mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος66mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος5.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.032
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Coolant Fed Drill 10.9mm 140 Carbide | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "Μετρικός55mm102mm12mm10.9mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Coolant Fed Drill 11mm 140 Carbide | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "Μετρικός55mm102mm12mm11€351.95
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Coolant Fed Drill 11.1mm 140 Carbide | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "Μετρικός55mm102mm12mm11.1mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Coolant Fed Drill 11.2mm 140 Carbide | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "Μετρικός55mm102mm12mm11.2mm€441.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "Μετρικός20mm62mm6mm3"€203.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "Μετρικός20mm62mm6mm3.1mm€204.65
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα20mm62mm6mm3.175mm€192.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-5.2 Coolant Fed Drill 5.2mm 140 Carbide
€188.59 /μονάδα