Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A1276TFL-6 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TZK 29GP66

WALTER TOOLS A1276TFL-6 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8TZK Μοντέλο: A1276TFL-6Cross Ref: 29GP66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μήκος αυλακιού2"
ΒαθμόςTFL
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος4"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Σανκ Ντία.6.00mm
Μέγεθος6.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)11.5
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A1276TFL-3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYP 29GP47 A1276TFL-3Μετρικός1"TFL2"Πτυχία 1403.00mm3.00mm€120.95
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1Μετρικός1"TFL3"Πτυχία 1403.10mm3.10mm€123.39
WALTER TOOLS A1276TFL-3.2 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2Μετρικός1"TFL3"Πτυχία 1403.20mm3.20mm€125.32
WALTER TOOLS A1276TFL-3.3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3Μετρικός1"TFL3"Πτυχία 1403.30mm3.30mm€129.75
WALTER TOOLS A1276TFL-3.4 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4Μετρικός2"TFL3"Πτυχία 1403.40mm3.40mm€130.33
WALTER TOOLS A1276TFL-3.5 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5Μετρικός2"TFL3"Πτυχία 1403.50mm3.50mm€130.33
WALTER TOOLS A1276TFL-3.7 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7Μετρικός2"TFL3"Πτυχία 1403.70mm3.70mm€131.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A1276TFL-6 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL
€185.78 /μονάδα