Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS 8126006-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Μέγεθος κλωστής, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9GWW 427J70

WALTER TOOLS 8126006-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9GWW Μοντέλο: 8126006-M12X1.5Cross Ref: 427J70

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€756.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0418
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS 8121006-M10X1 Spiral Point Tap, M10X1 Μέγεθος κλωστής, 24 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος | CU9GTP 427J66 8121006-Μ10Χ1€675.87
WALTER TOOLS 8021006-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 24 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9GVT 427H92 8021006-M10€596.39
WALTER TOOLS 8026006-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 23 mm Μήκος κλωστής, 110 mm Μήκος | CU9GXU 427H95 8026006-M12€704.42
WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 Spiral Point Tap, M14X1.5 Μέγεθος κλωστής, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9GYQ 427J71 8126006-Μ14Χ1.5€950.39
WALTER TOOLS 8126006-M16X1.5 Spiral Point Tap, M16X1.5 Μέγεθος κλωστής, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9HAG 427J72 8126006-Μ16Χ1.5€1,074.48
WALTER TOOLS 8021006-M6 Spiral Point Tap, M6X1 Μέγεθος κλωστής, 19 mm Μήκος κλωστής, 80 mm Μήκος | CU9HUJ 427H93 8021006-M6€415.00
WALTER TOOLS 8121006-M8X1 Spiral Point Tap, M8X1 Μέγεθος κλωστής, 22 mm Μήκος κλωστής, 90 mm Μήκος | CU9HVR 427J68 8121006-Μ8Χ1€617.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS 8126006-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος
€756.84 /μονάδα