Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN OSF1510-725A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος | AB9MYL 2Ε924

VULCAN OSF1510-725A Θερμαντήρας με πτερύγια λωρίδας 120v μήκους 10-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9MYL Μοντέλο: OSF1510-725AΣταυρός: 2E924
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
€80.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης9.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος10.5 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΌφσετ
Τάση120V
Πυκνότητα Watt33W / τετραγωνικά σε.
Watts725

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
VULCAN OSF1510-350A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος | AC9MWF 3ΗΜ48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / τετραγωνικά σε.350€79.29
VULCAN OSF1510-475A Θερμοσίφωνας με φινίρισμα 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος | AC9MWH 3ΗΜ50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / τετραγωνικά σε.475€79.84
VULCAN OSF1525-1500A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 120v 25-1 / 2 ίντσες Μήκος | AC9MWQ 3ΗΜ70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / τετραγωνικά σε.1500€124.71
VULCAN OSF1512-900A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 12 Μήκος 1200 ίντσες F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33W / τετραγωνικά σε.900€87.89
VULCAN OSF1515-1250A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 120v 15-1 / 4 ίντσες Μήκος | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32W / τετραγωνικά σε.1250€90.58
VULCAN OSF1517-1550A Finned Strip Heater 120v 17-7 / 8 Inch Μήκος | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32W / τετραγωνικά σε.1550€95.08
VULCAN OSF1521-1900A Θερμοσίφωνας με πτερύγια 21 Μήκος 1200 βαθμοί F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32W / τετραγωνικά σε.1900€121.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN OSF1510-725A Θερμαντήρας με πτερύγια λωρίδας 120v μήκους 10-1/2 ίντσας
€80.75 /μονάδα