VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Επιφάνεια κάθετη ράβδος Σκούρο χάλκινο 1 Βαθμού | AG2WBK 32MC22

VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Surface Vertical Rod Dark Bronze 1 Grade

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WBK Μοντέλο: 9927EO-F 3 313Cross Ref: 32MC22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,666.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.75 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςΛιγότερο σκυλί
επίδοσηΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)100.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΤιμή
VON DUPRIN 9927EO-F 4 313 Επιφάνεια κάθετη ράβδος Σκούρο χάλκινο βαρέως τύπου | AG2WBJ 32MC21 9927EO-F 4 31337 έως 48 "€3,438.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Surface Vertical Rod Dark Bronze 1 Grade
€3,666.94 /μονάδα